Ruční zametací stroj KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition

Artiklové číslo: 1.517-100.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.517-100.0
EAN / GTIN 4066529151582
Číslo výrobce 1.517-100.0
L-číslo L00950 248208
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

90. výročí Kärcher: Ruční zametací stroj KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition uklízí pomocí 2 bočních kartáčů a zametacího válce. V kombinaci s ručním pohonem je úklid vnitřních i venkovních ploch snadný a efektivní.: Plošný výkon KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition je 9krát vyšší než u zametacího kartáče. Zametací válec lze nastavit v 6 stupních a v kombinaci s plynule nastavitelnými bočními kartáči dosahuje optimálních výsledků úklidu na různých podlahách. Díky použitému filtru je zametání prakticky bezprašné. Ergonomickou práci zajišťuje výškově nastavitelná tlačná rukojeť a systém Home Base pro přenášení dalšího vybavení, jako je kbelík a kleště na hrubé nečistoty. To znamená, že kromě prachu a nečistot lze v jednom kroku zlikvidovat i odpad. Po skončení práce lze KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition díky parkovací poloze prostorově úsporně uložit. Výhradně součástí dodávky: Kleště na hrubé nečistoty a taška na příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 989 / 800 / 416 mm
  • Typ pohonu: Manuální
  • Pracovní šířka: 480 mm
  • Pracovní šířka s 1 bočním kartáčem: 700 mm
  • Pracovní šířka s 2 bočním kartáčem: 980 mm
  • Hrubý/čistý objem nádoby: 45 / 20 l
  • Objednat jednotku: PCE
  • Nastavitelná tlačná rukojeť: Vysoká ergonomie díky trojímu nastavení.
  • Nastavitelná tlačná rukojeť: Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci sklápění.
  • Barva: antracit
  • Velká nádoba na nečistoty: Snadná manipulace a vyprazdňování díky ergonomickému držadlu kontejneru.
  • Systém pro domácí použití: Pohodlné uložení dalšího vybavení, jako je kbelík a kleště na hrubé nečistoty.
  • Systém pro domácí použití: Příslušenství lze přenášet v tašce na tlačné rukojeti pro snadný přístup.
  • Plynule nastavitelný zametací válec a boční kartáč: Postupně nastavitelný přítlak pro optimální výsledky zametání.
  • Plynule nastavitelný zametací válec a boční kartáč: Nastavení přítlaku snižuje opotřebení zametacího válce.
  • Plynule nastavitelný zametací válec a boční kartáč: Pro ochranu štětin lze zametací válec a boční kartáče zcela odlehčit.
  • Max. Plošný výkon: 3920 m²/h
  • Prachový filtr: Prachový filtr účinně čistí odsávaný vzduch a minimalizuje tvorbu prachu při zametání.
  • Prachový filtr: Filtrační systém je snadno přístupný, takže filtr lze rychle vyměnit.

Výhoda:

  • Plynule nastavitelný zametací válec a boční kartáč
  • Prachový filtr
  • Systém pro domácí použití
  • Velká nádoba na nečistoty
  • Nastavitelná tlačná rukojeť

Použití:

  • Pro čištění výrobních hal, skladů, logistických center a nakládacích ploch.
  • Pro čištění parkovišť, vícepodlažních parkovišť a čerpacích stanic.
  • Pro čištění ploch, jako jsou školní hřiště a komunální prostory.
  • Ideální také pro menší řemeslné podniky a v zemědělství

Rozsah dodávky:

Jemný prachový filtr

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku