• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 7, 4, G3/8IG

Artiklové číslo: 199980
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 199980
EAN / GTIN 4047322698436
Číslo výrobce 199980
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 7, 4, otočná, hliník, G 3/8 IG, provozní tlak 12 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 70 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka v bezpečnostním provedení, ovladatelná jednou rukou. Při prvním stisknutí dojde k odvzdušnění spojky, zástrčka zůstane zajištěna ve spojce. Po druhém stisknutí se konektor uvolní. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, dílny, automobilový průmysl.

Charakteristika:

  • NW: 7,4
  • OK: 21 mm
  • knoflík: Kalená a pozinkovaná ocel
  • Délka: 72,3 mm
  • Ventil: Kalená a pozinkovaná ocel
  • Kryty a skříně: Hliník, eloxovaný
  • Přípojka: G 3/8 IG
  • Průtok: 1600 l/min (vzduch)
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel 1,4301
  • Závitová část: Mosaz poniklovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 70 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 70 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku