Rázový spojovací kus 1,1/2″-2,1/2

Artiklové číslo: 19977A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Adaptér

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19977A
EAN / GTIN 4991644490011
Číslo výrobce 19977A
L-číslo L60050 1726
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 145 mm
  • Rozměr D2: 2.1/2″
  • D1: 1.1/2″
  • Pohon: 2.1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1.1/2″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden