Horkovzdušná pistole

Artiklové číslo: 1990-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Heissluftbläser

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1990-10
EAN / GTIN 4000896218271
Číslo výrobce 1990-10
L-číslo L60140 4767
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Měkké pájení, odlakování, svařování, smršťování, tvarování a mnohé další
  • Základní provedení s vynikajícím poměrem ceny / výkonu
  • Výkon: 1600 W
  • 2 rozsahy množství vzduchu: 350 / 500 l/min (dvoustupňový spínač)
  • Silný keramický ohřev, optimální chlazení přístroje a výkonný motor zaručují dlouhou životnost
  • Nasávaný vzduch není foukán přes motor - to zabraňuje znečištění motoru
  • Optimální, dobře vyvážená ergonomie
  • Lze postavit na výšku (pohotovostní uložení)
  • Včetně ochrany topného článku
  • Elektronika: vyhovující flikr
  • Hmotnost netto (kg): 0.68 kg
  • Teplotní rozsah: 350°C – 500°C