{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená | |
| Tvar hrotu | Úzké | |
| Poloha hrotu | zalomené | |
| Úhel | 10 stupeň | |
| Materiál špičky | Speciální ocel | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Vlastnosti | Hroty výměnné | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Norma | DIN ISO 5256 | |
| Celková délka L | 140 mm | |
| Hmotnost celkem | 105 g |
| Katalogové číslo | 197A.13 | |
| EAN / GTIN | 3148518232937 | |
| Číslo výrobce | 197A.13 | |
| L-číslo | L60130 3194 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |