Kolečka pro žebříky "roll-fix", samomontážní provedení

Artiklové číslo: 19638
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 19638
EAN / GTIN 4031405196384
Číslo výrobce 019638
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Válcování místo tažení: Ergonomická a pohodlná manipulace se žebříky s traverzami
  • Funkce zastavení zabraňující sklouznutí a nechtěnému pohybu žebříku
  • Méně namáhá klouby a záda při manipulaci se žebříky
  • Vhodné pro hliníkové žebříky stupňovité/ příčkové jednoduché, žebříky stupňovité tlačné, žebříky stupňovité provazové přístupové
  • 1 sada = 2 kusy
.

Charakteristika:

  • Šířka: 80 mm
  • Délka: 143 mm
  • Použití na žebříku (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: plast
  • Potřebná montáž: Montáž pomocí nářadí
  • Hloubka schůdků/stupňů: 80 mm
.