T-kus, 3 x vnitřní závit, G 1/4, tlak 16 bar, mosaz leštěná

Artiklové číslo: 194122
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 194122
EAN / GTIN 4047322682046
Číslo výrobce 194122
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-kus, 3 x vnitřní závit, G 1/4, provozní tlak max. 16 bar, provozní teplota max. 120 °C, mosaz leštěná.

Charakteristika:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • Závit: G 1/4
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota max.: 120 °C