Třmenový mikrometr s čítačem 0-1″

Artiklové číslo: 193-211
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 193-211
EAN / GTIN 4946368050638
Číslo výrobce 193-211
L-číslo L40010 9975
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Mechanický číselný displej. Rychlé a bezchybné odečet naměřených hodnot.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 0,000024”
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,0001”
  • Velikost / rozměr: 0,173 X 0,09 X 0,035 M
  • Rozsah měření: 0 - 1
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované
  • Měřicí síla: 5-15
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • Souběžnost: 0,00008”
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,0001”
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky a nastavovacího klíče