Spojovací vzpěra odolná proti tahu a tlaku

Artiklové číslo: 19294
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Povlak Pozinkováno
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Materiál Hliník
Barva stříbrná
Druh produktu Vzpěra
Délka 490 mm
Výška 60 mm
Rozsah použití Žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19294
EAN / GTIN 4031405192942
Číslo výrobce 019294
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vysoká pevnost v tahu a ochrana proti stlačení z hliníku s kloubem pro stupátka do velikosti vodiče 2x10
  • Pro maximální bezpečnost práce, správné umístění vodičů pomocí tlakotěsnosti, optimální stabilitu a prevenci nepřenosného chodu vodičů
  • Snadné připevnění pomocí upínacího mechanismu v otvoru pro krimpování příček/schůdku
  • Pro dodatečnou montáž

Charakteristika:

  • Šířka: 99,5 mm
  • Výška: 60 mm
  • Délka: 490 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí