Hrubovací fréza HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 12mm

Artiklové číslo: 192855 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ k12 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Suché obrábění nevhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 12 mm
Délka stopky LS 45 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-SPM
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 12 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída k12
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 30 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,3 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 38 mm
Užitná délka L1 26 mm
Celková délka L 83 mm
Funkční délka 38 mm
Hmotnost 67 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844
Nosič dat Bez datového nosiče
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,3 mm
Hloubka řezu max. L2 24 mm; 26 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192855 12
EAN / GTIN 4045197108289
Číslo výrobce 192855 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
159
Ocel < 500 N/mm²
P
95
Ocel < 750 N/mm²
P
74
Ocel < 900 N/mm
P
74
Ocel < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Speciální substrát SPM s vysokým podílem kobaltu.Spojuje tvrdost TK a houževnatost oceli PM. Geometrie čelních břitů pro zanořování.

Použití:

Pro nejvyšší nároky na řezný výkon a zvýšený objem úběru u nerezových ocelí.