Forgácstörős ujjmaró HPC HSS-E-SPM 12 mm

Cikkszám: 192855 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E SPM
  • Szabvány: DIN 844
  • Maróprofil: HRF
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E SPM
Szabvány DIN 844
Maróprofil HRF
Tűrés névleges ⌀ k12
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 26 mm
Teljes hossz L 83 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,029 mm
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192855 12
EAN / GTIN 4045197108289

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
159
Acél < 500 N/mm²
P
95
Acél < 750 N/mm²
P
74
Acél < 900 N/mm²
P
74
Acél < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon magas kobalttartalmú speciális SPM alapanyag. Egyesíti a VHM keménységét és a PM acél szívósságát. Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

Felhasználás:

Rozsdamentes anyagokban a forgácsolási teljesítménnyel és forgácsolási térfogat növelésével szembeni maximális követelményekhez.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz