Digitální tříbodový vnitřní mikrometr včetně kroužku 60 - 70 mm

Artiklové číslo: 1924530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 1924530
EAN / GTIN 4029713050009
Číslo výrobce 1924530
L-číslo L40510 2238
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Pro průchozí otvory
  • Montážní závit pro výměnu meausring hlav
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami s kabinou
  • Jako zobrazovací zařízení je doporučen digitální indikátor

Popis:

DIGI-MET 3bodová vnitřní měřicí pistole včetně kroužku 60-70 mm, pro průchozí otvory, měřicí hlavice vyměnitelné přes připojovací závit, jako indikátor se doporučuje digitální číselník, dodáváno v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 60–70
  • Hloubka měření: 79 mm

Norma:

Factory standard