Základní jednotka Digitální tříbodový vnitřní mikrometr 100 - 200 mm

Artiklové číslo: 1924300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 1924300
EAN / GTIN 4029713049904
Číslo výrobce 1924300
L-číslo L40510 2673
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Montážní závit pro výměnu měřicích hlav
  • Držák pro ukazatele s Ø hřídele 8 mm
  • Měřicí rozsah 6-100 mm vč.. adaptér pro 6-20 mm

Popis:

Základní jednotka DIGI-MET pro tříbodovou měřicí pistoli 6-100 mm, měřicí hlavice vyměnitelné pomocí připojovacího závitu, zásuvka pro číselníkové měřidlo Ø 8 mm, měřicí rozsah 6-100 mm včetně adaptéru pro 100-200 mm, dodávka v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 100–200

Norma:

Factory standard