Měřicí hlava jednoduchá pro tříbodové vnitřní mikrometry 50 - 60 mm

Artiklové číslo: 1922528
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1922528
EAN / GTIN 4029713049560
Číslo výrobce 1922528

Popis

Provedení:

  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami z tvrdokovu
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory

Popis:

Měřicí hlava, jednoduchá, pro tříbodový vnitřní mikrometr 50-60 mm, karbidové měřicí kolíky od měřicího rozsahu 12 mm, od měřicího rozsahu 12 mm pro měření až po dno otvoru.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 50–60

Norma:

DIN 863-4