• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Brašna na nářadí (malá), naprázdno, (L x Š x v ): 430 mm x 285 mm x 190 mm

Artiklové číslo: 191T-1L
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
Katalogové číslo 191T-1L
EAN / GTIN 4000896258482
Číslo výrobce 191T-1L
L-číslo L60330 103363
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Brašna na nářadí malá, ∙ prázdná
  • Robustní vnější plášť z vysoce pevného polyesteru, určený pro náročné konstrukční podmínky
  • Pohodlná přeprava: Speciální popruh s širokým polstrovaným ramenním popruhem minimalizuje hmotnost a zabraňuje nepříjemnému tlaku
  • Organizovaný systém: Jednotlivé zásobníky pro každý nástroj poskytují rychlý přístup a snadné vkládání
  • Praktický dodatečný pokoj: Další přihrádka na přední straně sáčku pro bezpečné uložení plánů a papírů
  • Optimalizace pracovního postupu: Ideální taška pro profesionální řemeslníky pro maximalizaci efektivity a organizace na staveništi
  • Snadné použití: Rychlé a praktické skladování nejčastěji potřebných nástrojů v interiéru
  • Robustní provedení: Odolná vnitřní podlaha a vnější plášť pro dokonalé každodenní použití v náročných prostředích
  • Rozměry / délka: 430 mm x 285 mm x 190 mm