bolsa para herramientas ∙ pequeño ∙ vacío ∙ L x A x H: 430 mm x 285 mm x 190 mm

Número de artículo: 191T-1L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 191T-1L
EAN / GTIN 4000896258482
Número del fabricante 191T-1L
Número L L60330 103363
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • bolsa para herramientas pequeño ∙ vacío
  • Carcasa exterior robusta hecha de poliéster de alta resistencia, diseñada para condiciones de construcción difíciles
  • Transporte conveniente: La correa de transporte especial con correa de hombro ancha y acolchada minimiza el peso de transporte y evita la presión desagradable
  • Sistema organizado: Las bandejas individuales para cada herramienta proporcionan un acceso rápido y una fácil inserción
  • Habitación adicional práctica: Una bandeja adicional en la parte delantera del bolsa para un plan seguro y papel almacenamiento
  • Optimización del flujo de trabajo: bolsa ideal para comerciantes profesionales para maximizar la eficiencia y la organización en el sitio de construcción
  • Facilidad de uso: Almacenamiento rápido y práctico de las herramientas que se necesitan con más frecuencia en el interior
  • Diseño robusto: Piso interior duradero y funda/forro exterior para un inserto diario perfecto en entornos exigentes
  • Dimensiones / longitud: 430 mm x 285 mm x 190 mm