Fréza HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Artiklové číslo: 191637 16
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
116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Strategie obrábění
HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Průměr břitu Dc
16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
32 mm
Celková délka L
92 mm
Průměr hřídele DS
16 mm
Úhel šroubovice
38 stupně
Šířka rohového zkosení
0,2 mm
Řezný materiál
HSS-E-PM
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub při lemování fz
0,066 mm
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01601005
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
16 mm
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
59,23 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
Horní odchylka
0 mm
Spodní odchylka
-0,03 mm
Typ frézy ISO
Fréza s válcovým čelem, stopková fréza
Počet účinných břitů (přední strana) Z
4
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
N
Dělení břitů
Nestejné
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice
nestejné
Posuv na zub v
ocel < 1100 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E-SPM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru
0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
-0,03 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
DIN 844 B
Označení tvaru podle normy
B
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191637 16
EAN / GTIN 4045197838964
Číslo výrobce 191637 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
74
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
42
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velmi výkonný substrát pro obrábění ocelových a nerezových materiálů.