Fräs HSS-E-SPM HPC 16 mm

Article no.: 191637 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
258 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,03
  • Tandantal Z: 4

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E SPM
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,03
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 32 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,066 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 191637 16
EAN / GTIN 4045197838964

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
74
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
42
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket kraftfullt substrat för bearbetning av stål- resp. rostfria stålmaterial.
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen