Stopková fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 8mm

Artiklové číslo: 191520 8
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
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ k10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Průměr břitu Dc
8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
19 mm
Celková délka L
69 mm
Průměr hřídele DS
10 mm
Toleranční třída
k10
Řezný materiál
HSS-E-PM
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Obvodové frézování
19 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,02 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01001005
Formulář záznamu
Typ B
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
10 mm
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Směr šroubovice
pravý
Roh / hrana
1
Úhel rohového zkosení
90 stupně
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
4
Posuv na zub v
ocel < 750 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
DIN 844 B
Označení tvaru podle normy
B
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25
Hloubka řezu min.
0,01 mm
Hloubka řezu použití
Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191520 8
EAN / GTIN 4045197406408
Číslo výrobce 191520 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vícebřitá fréza. Excentrické podbroušení.
Pro nejvyšší nároky na obráběcí výkon.Vynikající výkony při frézování na sucho.Vel. 6M – 25M fréza MID: Konstrukční rozměry dle výrobní normy, které jsou mezi DIN 844 krátké a DIN 844 dlouhé. Vhodné zejména pro výrobu forem a nástrojů, protože středně dlouhá konstrukce nabízí vyšší stabilitu než dlouhé frézy dle DIN 844.