Stopková fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 16Mmm

Artiklové číslo: 191520 16M
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
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ k10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
6
Průměr břitu Dc
16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
48 mm
Celková délka L
108 mm
Průměr hřídele DS
16 mm
Toleranční třída
k10
Řezný materiál
HSS-E-PM
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,034 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01601005
Formulář záznamu
Typ B
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
16 mm
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Směr šroubovice
pravý
Roh / hrana
1
Úhel rohového zkosení
90 stupně
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
6
Posuv na zub v
ocel < 750 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
DIN 844 B
Označení tvaru podle normy
B
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191520 16M
EAN / GTIN 4045197103277
Číslo výrobce 191520 16M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vícebřitá fréza. Excentrické podbroušení.
Pro nejvyšší nároky na obráběcí výkon.Vynikající výkony při frézování na sucho.Vel. 6M – 25M fréza MID: Konstrukční rozměry dle výrobní normy, které jsou mezi DIN 844 krátké a DIN 844 dlouhé. Vhodné zejména pro výrobu forem a nástrojů, protože středně dlouhá konstrukce nabízí vyšší stabilitu než dlouhé frézy dle DIN 844.