{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 1003 | |
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Označení výrobce | Warnschild Kunststoff stabile Ausführung | |
| Barva | žlutá; červená | |
| Samolepicí | ne | |
| Počet štítků/nálepek | 1 ks | |
| Druh produktu | Štítky | |
| Tvar | Trojhranné | |
| Dlouhá doba dosvícení | ne | |
| Druh dodávky | Ks | |
| Materiál | Plast PVC |
| Katalogové číslo | 189070 | |
| EAN / GTIN | 4250560515933 | |
| Číslo výrobce | 189070 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |