Držák na nářadí pro 3 stříkací nádobky

Artiklové číslo: 1879219
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Držák na stěnu pro spreje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1879219
EAN / GTIN 4010886859735
Číslo výrobce 1879219
L-číslo L60160 356
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné pro perforované desky se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Práškově lakované
Dodání bez dekorace.

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 70,0
  • Celková šířka [mm]: 300 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez