Snímač kroutícího momentu rotační 50-500 Nm 3/4″

Artiklové číslo: 1871161
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1871161
EAN / GTIN 0611702895667
Číslo výrobce 1871161
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Rotační vysílač řady XR v rozsahu 0,2-1 400 Nm
  • kalibrovaný rozsah 10 % - 100 % maximální hodnoty
  • vhodné pro použití s pulzními šroubováky
  • snadná manipulace díky technologii Quicktec (rozpoznání snímače)
  • Kompatibilní s systémy pro testování krouticího momentu CAPTURE Display a CAPTURE Hub
  • Incl. Certifikát UKAS podle BS 7882

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Uchycení pohonu, čtvercové [metrické]: 20,0 mm
  • Uchycení pohonu, čtvercové [imperiální]: 3/4″
  • Krouticí moment (max.) [N-m]: 500 Nm
  • Krouticí moment (min.) [N-m]: 50 Nm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [N-m]: 50 Nm - 500 Nm
  • Celková šířka [mm]: 78 mm
  • Celková výška [mm]: 93,5 mm
  • Celková délka [mm]: 60 mm
  • Grafické zobrazení: Ne
  • Přesnost měření Krouticí moment: +/-0,3%
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,78 kg
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Ochrana proti přetížení: Ne
  • Certifikát VDE: Ne