{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | bílá | |
| Druh produktu | Špachtle | |
| Provedení | 1složková násada | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Povrch | broušeno | |
| Tvar | Lichoběžník | |
| Šířka čepele nástroje | 75 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 18710701 | |
| EAN / GTIN | 4250560516039 | |
| Číslo výrobce | 18710701 | |
| L-číslo | L00760 100372 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |