RM-FCR-0600-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1870255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 1870255
EAN / GTIN 7291075397437
Číslo výrobce 1870255
L-číslo L24010 25

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, délka břitu (L) 26 mm, celková délka (OAL) 93 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 26 mm
  • Celková délka (OAL) 93 mm