Podélný držák, ocel výška 25, 4.BMT25NZIK

Artiklové číslo: 186071
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava černěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 186071
EAN / GTIN 4069739301020
Číslo výrobce 4.BMT25NZIK
L-číslo L31490 117987
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT40 DMG Mori, čtyřhranné držáky, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 4.BMT25NZIK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 94
  • Délka konzoly (LPR): 95 mm
  • Velikost stopky: BMT40 DMG Mori
  • Velikost rozhraní: Čtyřhran 25x25 mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení