• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längsaufnahme, Stahlhöhe 25, 4.BMT25NZIK

Artikel-Nr.: 186071
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberflächenbehandlung brüniert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 186071
EAN / GTIN 4069739301020
Herstellernummer 4.BMT25NZIK
L-Nummer L31490 117987
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT40 DMG Mori, Vierkantaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 4.BMT25NZIK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 94
  • Kraglänge (LPR): 95 mm
  • Schaftgröße: BMT40 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Vierkant 25x25 mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung