• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Konturová deska 013 V

Artiklové číslo: 184439
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 184439
EAN / GTIN 04255911737767
Číslo výrobce 184439
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Tvar zářezu DIN EN ISO148-1 V, poloměr R [mm] 0,25, alfa 45°, typ TriMILL 013, L P1 [mm] 3,53, L P2 [mm] 3, počet břitu 3, velikost TriMILL 013, úhel tříbení 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC