{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | šedá; bílá | |
| Průměr, rozsah upnutí min. | 30 mm | |
| Průměr, rozsah upnutí max. | 40 mm | |
| Materiál základní desky | plast | |
| Typ základní desky | Jednoduché | |
| Druh produktu | Držák | |
| Materiál | plast |
| Katalogové číslo | 18239041 | |
| EAN / GTIN | 4250560517456 | |
| Číslo výrobce | 18239041 | |
| L-číslo | L00760 804 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |