Skleněné měřítko + kontrolní certifikát 100 mm ocel, 0.1 mm ocel

Artiklové číslo: 182-512-10
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
Druh produktu Měřicí videomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 182-512-10
EAN / GTIN 4946368386553
Číslo výrobce 182-512-10
L-číslo L40010 8559

Popis

Popis:

Vysoce přesné normy pro sklo, vyrobené pomocí světově proslulé technologie lineárního měřicího systému od společnosti Mitutoyo. Ideální pro kontrolu přesnosti zvětšení projektorů a mikroskopů profilů i přesnosti posuvu stolu měřicích zařízení.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 100
Přesnost: (1,5+2L/1000) µm L = měřená délka (mm)
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V dřevěné krabici s certifikátem o tovární zkoušce