Ocelové pravítko, omezeně ohebné 200 mm/8", metrické/palcové

Artiklové číslo: 182-303
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 182-303
EAN / GTIN 4946368046471
Číslo výrobce 182-303
L-číslo L40010 7930
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato pevná a plně ohebná pravítka vám nabízejí následující výhody: Přehledné stupnice na matném chromovaném povrchu . Tvrzená nerezová ocel.

Charakteristika:

  • Šířka: 0,625”
  • Tloušťka: 0,4 mm
  • Vlastnosti::
    • Jasné dělení stupnice na matných chromových površích
    • Temperovaná nerezová ocel
    • Přesnost: +/-0,006”/ +/-0,15 mm
    • Velikost / rozměr: 0,23 X 0,012 X 0,001 M
    • Rozsah měření: 0 - 8
    • Dělení stupnice: 1/16”, 1/32”, 1/64”, 1 mm, 0,5 mm
    • Palcová/metrická: Palcová/metrická