Ocelové pravítko, široké a pevné 18″, inch

Artiklové číslo: 182-142
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 182-142
EAN / GTIN 4946368046068
Číslo výrobce 182-142
L-číslo L40010 14564
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

  • Šířka: 0,813”
  • Tloušťka: 1,2 mm
  • Vlastnosti::
    • Jasné odstupňování, hedvábně matný chrom.
    • Nerezové, kalené
    • Přesnost: +/-0,006”
    • Rozsah měření: 0 - 18
    • Dělení stupnice: 1/50”, 1/100”, 1/32”, 1/64”
    • Palcová/metrická: Palce