Nastavitelné kleště lakované 245 mm

Artiklové číslo: 181B.30G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 181B.30G
EAN / GTIN 3662424110658
Číslo výrobce 181B.30G
L-číslo L60130 106473
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:
  • Samozáchytné zuby + sekundární kalení (HRC)
  • Dlouhá životnost, silný úchop
  • +60 mm kapacita (250 mm)
  • ráčnový mechanismus: Otevření stlačením, uzavření pomocí ráčny
  • Konstrukce zabraňující sevření snižuje tvorbu krvavých puchýřů
  • Rukojeti z jednoho materiálu snižují sklouzávání a únavu, snadné čištění
  • chromování: Maximální odolnost proti korozi
  • 12násobně nastavitelný

Charakteristika:

Technické údaje:
  • L [mm]: 309
  • B [mm]: 53,8
  • H [mm]: 15
  • Hmotnost v kilogramech: 0,59