Nastavitelné kleště chromované 245 mm

Artiklové číslo: 181A.25CPEPB
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Technické údaje

Barevný odstín, červená Signální červená
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti Široký
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Délka čelistí/svěrné čelisti 54 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 28 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí max. a 42 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Počet zářezů jemné nastavení 12
S otevírací pružinou ano
Barva červená; Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Vlastnosti Rychlé přestavení; Samosvornost
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené
Celková délka L 245 mm
Hmotnost celkem 360 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 181A.25CPEPB
EAN / GTIN 3148519165616
Číslo výrobce 181A.25CPEPB
L-číslo L60130 10827
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Nastavovací knoflík pro rychlé a přesné nastavení, s bezpečnostní pojistkou
  • Zubová lišta s 12 polohami snadno nastavitelná pomocí tlačítka
  • Ergonomická a velmi těsná poloha nohou pro silnější úchop
  • Vysoká odolnost proti kroucení a ohýbání
  • Refektivní hlava se samosvorným ozubením
  • Tvrzené ozubení, Tvrdost 62 HRC
  • Chromované, ergonomické rukojeti z bimateriálu
.

Charakteristika:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Power matice [mm]: 41
  • Max. Výkonová trubka [mm]: 42
  • Mge: 1
  • [g]: 360
.