Alicates ajustables cromados 245 mm

Número de artículo: 181A.25CPEPB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Datos técnicos

Color, rojo Rojo señales
Color, negro Negro intenso
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Forma mordazas / boca Ancho/a
Posición mordazas / boca acodadas
Longitud mordazas / boca 54 mm
Anchura de mordazas/boca 28 mm
Versión mordaza/boca Con dentado
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción máx. a 42 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
Número de enclavamientos ajuste preciso 12
con muelle de abertura sí
Color rojo; negro
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates regulables
Características Ajuste rápido; Autoenganche
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Longitud total L 245 mm
Peso total 360 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 181A.25CPEPB
EAN / GTIN 3148519165616
Número del fabricante 181A.25CPEPB
Número L L60130 10827
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Pomo de regulación para un ajuste rápido y preciso, con bloqueo de seguridad
  • Barra dentada con 12 posiciones fácilmente ajustables mediante pulsador
  • Posición ergonómica y muy ajustada de las patas para un agarre más potente
  • Alta resistencia a la torsión y a la flexión
  • Cabezal refinado con dentado de autoapriete
  • Dentado endurecido, Dureza 62 HRC
  • Manijas bimateriales ergonómicas y cromadas
.

Característica:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Tuercas de potencia [mm]: 41
  • Máx. Tubo de potencia [mm]: 42
  • Mge: 1
  • [g]: 360