Centrický Upínací prvek KZS-P, Velikost 64, Špičaté ozubení 1,5 x 60°

Artiklové číslo: 181480
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 181480
EAN / GTIN 4019208397702
Číslo výrobce 181480
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Pneumaticky ovládané centrické upínací zařízení ve standardním provedení.
  • Volitelně s indukčními senzory.
  • Provedení se dvěma čelistmi.

Technické vlastnosti:

  • Čelisti s křížovým posunem a špičatým ozubením
  • KZS-P = motoricky poháněný, centrický, napínací, pneumatický

Oblasti použití:

  • Ideální pro použití v 3-, 4- a 5osých obráběcích centrech i na všech běžných upínacích systémech s nulovým bodem.

Výhody:

  • Zvětšený zdvih čelistí až o 20 % pro větší upínací rozsah
  • Maximální upínací síla až 55 kN, špičkové výsledky práce a spolehlivost procesu díky přesnému systému klínových háků
  • Optimalizovaný mazací systém pro trvale maximální upínací síly
  • Kompaktní konstrukce s minimem výčnělků pro optimální přístup k obrobku, co nejlepší využití pracovního prostoru a optimální odvod třísek
  • Pevná vedení čelistí s minimální vůlí pro vysokou opakovatelnost

Další informace:

  • Motoricky poháněné centrické upínací zařízení KZS-P, velikost 64, základní čelisti se špičatým ozubením 1,5 x 60° a křížovým odsazením

Charakteristika:

  • odstavec: 26,2 mm
  • Šířka paty: 45 mm
  • Vzdálenost otvoru 1: 33,6 mm
  • Vzdálenost otvoru: 21,1 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 1: 17 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 2: 27,5 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 3: 0 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek: 17 mm
  • Přípojka pro centrální mazání: M3
  • Vnější průměr základové desky: 84 mm
  • zdvih pístu: 2,3 mm
  • Upevňovací závit: M4 – 7T
  • Upevňovací šroub: M6
  • Široké čelisti: 30 mm
  • Průměr centrovacího otvoru: 4 mm
  • Hmotnost: 1,15kg
  • Závit: 4 mm
  • Rozteč závitových otvorů: 4,8 mm
  • Délka závitu upevňovacího šroubu: 12 mm
  • Velikost: 64
  • Velikost 1: KZS-P 64
  • Výška opěrné plochy: 1,8 mm
  • Výška: 50,7 mm
  • Výška upínací objímky: 4 mm
  • Délka pečení: 23,3 mm
  • Délka: 64 mm
  • Rozteč otvorů 1: 56 mm
  • Rozteč otvorů 2: 24 mm
  • Rozteč otvorů 3: 50 mm
  • Rozteč otvorů 4: 50 mm
  • Rozteč otvorů 5: 5 mm
  • Rozteč otvorů: 36 mm
  • Spotřeba vzduchu při dvojitém zdvihu: 38
  • Maximální otevření čelistí: 17,4
  • Maximální poloha čelistí 1: 15,2
  • Maximální poloha čelistí 2: 12,2
  • Maximální ovládací tlak: 9 bar
  • Minimální poloha čelistí: 12,8
  • Minimální poloha čelisti 1: 12,9
  • Minimální poloha čelisti 2: 9,9
  • Šířka drážky 1: 14 mm
  • Šířka drážky 2: 4 mm
  • Ø upínací pouzdro: 8 mm
  • Pneumatické připojení: M3
  • Zavírací doba: 0,1
  • Upínací síla: 4,6
  • Hluboká drážka: 2,7 mm
  • Přesnost opakování: 0,01 mm