RM-MTR-1200-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění slepých otvorů

Artiklové číslo: 1813193
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1813193
EAN / GTIN 7291075331721
Číslo výrobce 1813193
L-číslo L24010 56

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, délka břitu (L) 18 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 130 mm, efektivní délka (LU) 85 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 9.6 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Délka rezné hrany (L) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Délka spirály(LCF) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Použitelná délka (LU) 85 mm