• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

RM-MTR-0650-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro Vysokoposuvové obrábění slepých otvorů

Artiklové číslo: 1813171
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1813171
EAN / GTIN 7291075331615
Číslo výrobce 1813171
L-číslo L24010 47

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 6,5 mm, délka břitu (L) 15 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 101 mm, efektivní délka (LU) 65 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 5.2 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Délka spirály(LCF) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 101 mm
  • Použitelná délka (LU) 65 mm