RM-MTR-0450-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro Vysokoposuvové obrábění slepých otvorů

Artiklové číslo: 1813162
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1813162
EAN / GTIN 7291075331578
Číslo výrobce 1813162
L-číslo L24010 43

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 4,5 mm, délka břitu (L) 12 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 76 mm, efektivní délka (LU) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 3.4 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 4.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Délka spirály(LCF) 17 mm
  • Celková délka (OAL) 76 mm
  • Použitelná délka (LU) 40 mm