Kompaktní Upínací zařízení NC s centrálním upínáním RKZ-M, Šířka pece 50, se stupňovitými čelistmi

Artiklové číslo: 180190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 180190
EAN / GTIN 4019208322704
Číslo výrobce 180190
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Mechanický upínací systém bez převodovky, s ručním ovládáním.
  • Centrické upnutí se dvěma pohyblivými čelistmi.

Technické vlastnosti:

  • Ocelové základní těleso i všechna vedení jsou ze všech stran kalená a broušená
  • Standardně vybaveno stupňovitými upínacími čelistmi
  • RKZ-M = RÖHM, kompaktní, centrální, ruční

Oblasti použití:

  • Optimalizováno pro 5osé obrábění.

Výhody:

  • Krátká a kompaktní konstrukce
  • Velký zdvih
  • Stálá upínací síla při každém upnutí a vysoká přesnost opakovaného upnutí při použití momentového klíče
  • Přesnost upnutí uprostřed: ± 0,02 – přesnost opakovaného upnutí: 0,01

Další informace:

  • Kompaktní upínací zařízení NC s centrálním upínáním RKZ-M, šířka čelistí 50, se stupňovitými čelistmi

Charakteristika:

  • Pohonový adaptér: Celková délka: 38 mm
  • Pohonový adaptér: Délka šestihranu: 15 mm
  • Pohonový adaptér: Délka čtvercového profilu: 20 mm
  • Pohonový adaptér: Šířka klíče šestihranná: 6 ks šroubů 8 mm
  • Pohonový adaptér: Rozměry čtvercového klíče: 4 ks šroubů 12 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Šířka 1: 26 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Průměr závitu 1: M3x6
  • Rozměry pro připojení bočnic: Výška 1: 5 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Výška 3: 3,5 mm
  • Široké čelisti: 50 mm
  • Šířka základní těleso: 52 mm
  • Silná přírubová deska: 10 mm
  • Prostor pro popis: 12 mm
  • Hmotnost: 3,5kg
  • Hloubka závitu 1: M 4 x 8
  • Velikost: 50
  • Výška boků: 20 mm
  • Výška základního tělesa: 55 mm
  • Výška: 75 mm
  • Výška upínacího ramene: 15 mm
  • Výška ložiska vřetena: 31 mm
  • Výška bočnice schodu: 10 mm
  • Délka pohyblivé čelisti: 32 mm
  • Délka základního tělesa: 140 mm
  • Délka: 167 mm
  • Délka příčné drážky na spodní straně: 60 mm
  • Délka ložiska vřetena: 1 mm
  • Délka schodu: 14 mm
  • Upínací síla: 10
  • Rozpětí 1, drážka 1: 0-39 mm
  • Rozpětí 1, drážka 2: 36-75 mm
  • Rozpětí 2, drážka 1: 37-75 mm
  • Rozpětí 2, drážka 2: 72-111 mm
  • Tloušťka krytu: 10 mm
  • Hluboké napínací rameno: 3 mm
  • Zdvih upínacího posuvníku: 20,5 mm
  • Rozsah posuvu upínací čelisti: 18 mm
  • Přesnost opakování: 0,01 mm