Pirátské šortky Craftsman 4směrně stretch černá D26

Artiklové číslo: 179716449900D104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179716449900D104
EAN / GTIN 7330509872536
Číslo výrobce 179716449900D104
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Pružné, pohodlné pirátské šortky, extrémně měkké a pružné. Tyto pirátské šortky byly vyvinuty tak, aby splňovaly náročné úkoly bez kompromisů v oblasti pohodlí a střihu. Materiál je měkká čtyřsměrná strečová tkanina, která je pevná a pružná ve všech směrech. Pirátské šortky mají praktické kapsy s výztuhami, skládací kapsu na pravidla, přední kapsy a funkční držáky na nářadí, například poutko na kladivo. Kapsy na kolenní chrániče, které lze otevřít zespodu, jsou opatřeny strečovým materiálem CORDURA® a pro větší flexibilitu jsou z vnitřní strany elastické. Měkká elastická síťovina v zadní části kolena zajišťuje dobré odvětrávání.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku