Pilový kotouč pro nerezové oceli hrubý, ⌀×tloušťka: 250X2mm

Artiklové číslo: 177540 250X2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS E

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

250 mm
Tloušťka 2 mm
Řezný materiál HSS E
⌀ otvoru 40 mm
Počet zubů Z 128
Rozteč t 6 mm
Počet otvorů unášeče 2; 4
⌀ otvoru unášeče 9; 12 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče 55; 64 mm
Vhodné pro materiál Kov
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177540 250X2
EAN / GTIN 4045197245410
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přesné ozubení a nejjemněji broušené boční plochy. Úhel čela speciálně pro nerezové oceli. Nitridované povrchy: tvrdá, trvalá ochrana proti zadírání materiálu.

Použití:

Rozteč zubů t: (tvar zubů)
  • 3 mm (BW) − Pro slabé trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − Pro trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − Pro trubky, profily a plný materiál s tloušťkou stěny nad 4 mm, popř. průřezy do maximálně 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Pro plný materiál nad 50 mm.

Vhodné pro:

Kotoučové pily EISELE a TRENNJAEGER pro řezání za studena.

Poznámka:

  • Pro optimální výkon a životnost: Použijte koncentrovaný chladicí a mazací prostředek č. 084260.
  • Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší, než povoluje DIN 1840, zčásti až o 50 %.