Pilový kotouč hrubý, ⌀×tloušťka: 350X3mm

Artiklové číslo: 177400 350X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr roztečné kružnice, 1 55
Průměr roztečné kružnice, 2 64
Počet otvorů, 1 2
Počet otvorů, 2 4
Průměr otvoru unašeče, 1 8
Průměr otvoru unašeče, 2 12
Průměr břitu Dc 350 mm
Průměr upínacího otvoru D3 40 mm
Šířka řezu B 3 mm
Tvar zubu Hz
Počet břitů (po obvodu) Z 110
Rozteč zubů t 10 mm
Počet průměrů kruhových otvorů 2
Index roztečné kružnice 1; 2
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Norma DIN 1840
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list
passend für Sägen-Fabrikat Eisele
Eingriffstiefe pro Schnitt 3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177400 350X3
EAN / GTIN 4045197245250
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Německý špičkový produkt. Přesné ozubení a nejjemněji broušené postranní plochy. Výrazné prodloužení životnosti a ochrana proti navařování materiálu díky nitridovanému povrchu.

Použití:

Na pomaloběžných strojích (cca 50 ot./min.). Rozteč zubů t: (tvar zubů).
  • 4 mm (BW) – Pro profily a trubky s tloušťkou stěn 1,0 – 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) – Pro střední profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn, s popř. průřezem , 1,5 – 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) – Pro silné profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn popř. průřezem do cca 50 mm.
  • 10 – 16 mm (HZ) – Pro zvlášť silné průřezy a plný materiál nad 50 mm.

Poznámka:

  • Pro nerezové oceli (např. V2A) je rozhodující správná řezná rychlost a mazání (viz údaje v Příručce pro třískové obrábění č. 110020).
  • Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.