{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr roztečné kružnice, 1 | 55 | |
| Průměr roztečné kružnice, 2 | 64 | |
| Počet otvorů, 1 | 2 | |
| Počet otvorů, 2 | 4 | |
| Průměr otvoru unašeče, 1 | 8 | |
| Průměr otvoru unašeče, 2 | 12 | |
| Průměr břitu Dc | 250 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 40 mm | |
| Šířka řezu B | 2 mm | |
| Tvar zubu | Hz | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 100 | |
| Rozteč zubů t | 8 mm | |
| Počet průměrů kruhových otvorů | 2 | |
| Index roztečné kružnice | 1; 2 | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Norma | DIN 1840 | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování (FTR) | |
| Druh produktu | Pilový list | |
| passend für Sägen-Fabrikat | Eisele |
| Katalogové číslo | 177400 250X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197245175 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |