{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 370 mm | |
Tloušťka | 3 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 50 mm | |
Počet zubů Z | 160 | |
Rozteč t | 7 mm | |
Počet otvorů unášeče | 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 15 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 80 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Kaltenbach | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177050 370X3/G | |
EAN / GTIN | 4045197700490 |