Nastavovací kroužek 1.6″ keramický

Artiklové číslo: 177-533
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovitý rozměr min. 40,64 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu nastavovací kroužek
Obsah jednotlivý díl
Materiál keramika

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177-533
EAN / GTIN 4946368039572
Číslo výrobce 177-533
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Palce

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,08 X 0,08 X 0,021 M
  • Tolerance výrobce vůči jmenovitému průměru: +/-0,0004
  • Materiál: keramika
  • nejistota měření: 0,00006
  • Jmenovitý průměr: 1,6
  • Typ: A
  • Palcová/metrická: Palce
  • Tolerance tvaru válce: 0,00004

Rozsah dodávky:

Bez certifikátu výrobce