• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Nastavovací kroužek 1.0" ocel

Artiklové číslo: 177-184
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
Výrobní tolerance otvoru ±0,0004 mm
Materiál Ocel
Druh produktu Zavit. Kalibr. Trn M65x2 dobry

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177-184
EAN / GTIN 4946368038490
Číslo výrobce 177-184
L-číslo L40010 13448
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Palce

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,067 X 0,063 X 0,025 M
  • Tolerance výrobce vůči jmenovitému průměru: +/-0,0004
  • Materiál: Ocel
  • nejistota měření: 0,00006
  • Jmenovitý průměr:
  • Typ: A
  • Palcová/metrická: Palce
  • Tolerance tvaru válce: 0,00004