Konturová deska konvexní PolyMILL P2526 R=0,75

Artiklové číslo: 176862
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 176862
EAN / GTIN 04255911743133
Číslo výrobce 176862
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Poloměr R [mm] 0,75, průměr řezné hrany D [mm] 26, typ PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,45, L P2 [mm] -, počet břitu 6, velikost PolyMILL P25, úhel střihu 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC