Tlačné zařízení s kulovým kloubem, velikost 1 a velikost 2

Artiklové číslo: 1753592
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce Kugelgelenk-Abdrücker Satz Gr. 1 und Gr. 2
Obal Bedna / krabice / box
Druh produktu Stahovák na kulové klouby

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1753592
EAN / GTIN 4046459021391
Číslo výrobce 1753592
L-číslo L60160 6557
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro povolování spojů kulových kloubů na nápravách a systémech řízení., výhody: • Variabilní pomocí vyměnitelných vidlic, • Vysoká stabilita, • ideální tlakový bod uvolnění a nastavitelný úhel tlaku

Charakteristika:

  • Obsah: 10 kusů
  • Celková délka: 450 mm
  • Celková šířka: 360 mm
  • Celková výška: 123 mm
  • Čistá hmotnost: 9,8kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-0165-100 – základní nástroj bez vidlice
    • 1x KL-0165-1001 – vidlice velikost 1 – a=20 mm – e=50 mm – d=165 mm (výsledek KL-0165-10)
    • 1x KL-0165-1101 – vidlice velikost 1 – a=22 mm – e=50 mm – d=165 mm (výsledek KL-0165-11)
    • 1x KL-0165-1201 – vidlice velikost 1 – a=24 mm – e=50 mm – d=165 mm (výsledek KL-0165-12)
    • 1x KL-0165-1301 – vidlice velikost 1 – a=27 mm – e=50 mm – d=165 mm (výsledek KL-0165-13)
    • 1x KL-0165-1401 – vidlice velikost 1 – a=30 mm – e=50 mm – d=165 mm (výsledek KL-0165-14)
    • 1x KL-0165-2001 – vidlice velikost 2 – a=22 mm – e=60 mm – d=165 mm (výsledek KL-0165-20)
    • 1x KL-0165-2101 – vidlice velikost 2 – a=24 mm – e=60 mm – d=165 mm (výsledek KL-0165-21)
    • 1x KL-0165-2201 – vidlice velikost 2 – a=26 mm – e=60 mm – d=165 mm (výsledek KL-0165-22)
    • 1x KL-0165-2301 – vidlice velikost 2 – a=30 mm – e=60 mm – d=165 mm (výsledek KL-0165-23)
    • 1x KL-0165-1090 – plastový kufr
  • Šířka klíče Šestihranný ovládací prvek: 19 mm
  • Velikost: 1 + 2
  • vhodné pro:
    • Univerzálně použitelný.
    • Zvláště vhodné pro osobní automobily a malé dodávky, např. od VW-Audi, Seat, Škoda, Mercedes, BMW, Renault, Peugeot, Fiat, Opel, Ford, Porsche atd.
  • Obsah (seznam dílů): 9 vidlic s otvory od 20 do 30 mm
  • Počet adaptérů: 9