Pilový pás na kov 27×3150, Zubů na palec: 5/8

Artiklové číslo: 173687 5/8
Cena za 1 ks (CZK 314,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    991,00 CZK / 1 ks
    (CZK 314,60 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    825,00 CZK / 1 ks
    (CZK 261,90 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Úhel čela
Zubů na palec 5/8
Ozubení kombinované
Druh produktu Pilový pás na kov
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 3 150 mm
Výška čepele 27 mm
Pevnost lištu 0,9 mm
Vhodnost materiálu kov
Materiálová skupina Kov
Konfigurovatelný ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 173687 5/8
EAN / GTIN 4062406125127
Číslo výrobce 173687 5/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
65
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

GARANT − výkonný bimetalový pilový pás se zubovým břitem M42 odolným proti opotřebení a se speciálním flexibilním nosným pásem se zvýšenou zatížitelností zad.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.